Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J227G Andebbtang | AD2KTP 3R213

PROTO J227G Andebbtang

På lager
Vare: AD2KTP Modell: J227GKryssref.: 3R213

Få tak i det April 26, Fredag
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
389NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolid skjøttang
Skjærekapasitet / materialeIkke spesifisert
Håndtere fargeRød
Håndtakstypedyppet
Kjevebøyning0 Degrees
Kjeve Lengde7 / 16 "
Kjevebredde17 / 32 "
MaterialeVarmebehandlet legeringsstål
Maks. Kjeveåpning2"
IkkeparkeringNei
Total lengde7 25 / 32 "
VårreturNei
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Bredde7 / 16 "
SpenningsverdierIkke rangert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8203206030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTips BreddeSkjærekapasitet / materialeKjeve LengdeSpenningsverdierKjevebreddeMaterialeMaks. KjeveåpningTotal lengdePris
PROTO J2856RNMP Mini rundtang 4-1/2 tommer 3/8 tommer kjeve | AA2FZV 10G671 J2856RNMP1"7 / 16 "3 / 8 "Ikke rangert7 / 16 "Induksjon herdet3 / 4 "4.5 "569NOK
PROTO J225G solid leddtang 6-5/16 tommer 1-5/8 tommers kjeve | AD2KTM 3R209 J225G3 / 8 "Ikke spesifisert3 / 8 "none3 / 4 "Stål1.187 "6 5 / 16 "451NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J227G Andebbtang
389NOK / enhet