Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J225G solid leddtang 6-5/16 tommer 1-5/8 tommers kjeve | AD2KTM 3R209

PROTO J225G solid leddtang 6-5/16 tommer 1-5/8 tommers kjeve

På lager
Vare: AD2KTM Modell: J225GKryssref.: 3R209

Få tak i det April 23, tirsdag
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
451NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolid skjøttang
Skjærekapasitet / materialeIkke spesifisert
Håndtere fargeRød
Håndtakstypedyppet
Kjevebøyning78 Degrees
Kjeve Lengde3 / 8 "
Kjevebredde3 / 4 "
MaterialeStål
Maks. Kjeveåpning1.187 "
IkkeparkeringNei
Total lengde6 5 / 16 "
VårreturNei
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Bredde3 / 8 "
Spenningsverdiernone

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)18.03
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8203206030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTips BreddeSkjærekapasitet / materialeKjeve LengdeSpenningsverdierKjevebreddeMaterialeMaks. KjeveåpningTotal lengdePris
PROTO J2856RNMP Mini rundtang 4-1/2 tommer 3/8 tommer kjeve | AA2FZV 10G671 J2856RNMP1"7 / 16 "3 / 8 "Ikke rangert7 / 16 "Induksjon herdet3 / 4 "4.5 "569NOK
PROTO J227G Andebbtang | AD2KTP 3R213 J227G7 / 16 "Ikke spesifisert7 / 16 "Ikke rangert17 / 32 "Varmebehandlet legeringsstål2"7 25 / 32 "389NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J225G solid leddtang 6-5/16 tommer 1-5/8 tommers kjeve
451NOK / enhet