Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J198 Wire Twist Plier, automatisk retur, takket kjeve, 9 tommers lengde | AA2GAE 10G681

PROTO J198 Wire Twist Plier, automatisk retur, takket kjeve, 9 tommers lengde

På lager
Vare: AA2GAE Modell: J198Kryssref.: 10G681

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
2 091 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWire Twist Tang
FinishSvart oksid
HåndteringsmaterialeStål
Kjeftetypetaggete
MaterialeAlloy Steel
Nominell lengde9"
Nese TypeDiagonal
Antall stykker1
Total lengde12 "
Tang Lengde9 inn.
Rotasjonvendbar
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Ledningsstørrelse0.020 til 0.041 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8203206030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Automatisk sikkerhetstrådtang designet for wirefesteoperasjoner i romfart, bilindustrien og metallbearbeidingsapplikasjoner
    • Tagget kjeve gir høy friksjon og maksimalt grep for minimalisering av glidning og automatisk retur muliggjør enkel bruk
    • Robust stålkonstruksjon for høy styrke og holdbarhet og svart oksydfinish for slitestyrke og tåler tøffe industrielle forhold
    • Overholder SAE Aerospace-standarder

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J198 Wire Twist Plier, automatisk retur, takket kjeve, 9 tommers lengde
2 091 NOK / enhet