Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J191 Wire Twister-tang 10 3/8 tommers lengde Manuell | AD2KRT 3R178

PROTO J191 Wire Twister tang 10 3/8 tommers lengde manuell

På lager
Vare: AD2KRT Modell: J191Kryssref.: 3R178

Få tak i det April 26, Fredag
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
1 768 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetswiretang
FinishSvart oksid
HåndteringsmaterialeStål
KjeftetypeFlat Top Diamond Serrations
MaterialeStål
Nominell lengde9"
Antall stykker1
Total lengde10.375 "
Tang Lengde9 inn.
RotasjonCW
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Ledningsstørrelse0.020 til 0.060 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8203206030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Returtype (manuell)

Produktvarianter

ProduktModellHåndteringsmaterialeKjeftetypeTotal lengdeRotasjontypenLedningsstørrelsePris
PROTO J192 Safety Wire Twister Plier, Stål, Manuell retur, Black oxide Finish | AD2KRU 3R179 J192Ergonomisk stålFlat Top Diamond Serrations10.375 "CW-0.020 til 0.060 "1 774 NOK
PROTO J195 Wire Twister-tang | AD2KRX 3R182 J195Ståltaggete10.375 "CCWVenstre hånd vri0.020 til 0.060 "1 774 NOK
PROTO J196 automatisk sikkerhetstrådtang, 8-3/4 tommers lengde | AD8FDE 4JV75 J196StålFlat Top Diamond Serrations8.75 "CW / CCWvendbar0.020 til 0.041 "1 759 NOK
PROTO J197 Vendbar sikkerhetstrådtang, takket kjeve, stål | AD8FDF 4JV76 J197StålFlat Top Diamond Serrations11 "CW / CCWvendbar0.020 til 0.060 "1 999 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J191 Wire Twister tang 10 3/8 tommers lengde manuell
1 768 NOK / enhet