Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J1226MASD-TT bundet kombinasjonsnøkkel 26 mm metrisk 12-punkts | AF8AJL 24AJ97

PROTO J1226MASD-TT bundet kombinasjonsnøkkel 26 mm metrisk 12-punkts

På lager
Vare: AF8AJL Modell: J1226MASD-TTKryssreferanse: 24AJ97
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
983NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBundet kombinasjonsnøkkel
FinishSatin
Hodevinkel15 Degrees
MaterialeAlloy Steel
Antall poeng12
Offset15 Degrees
Total lengde14 41 / 64 "
SAE eller metriskMetric
Størrelse26mm
Tether i standTether klar

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.531
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)5.72
HS kode8204110030

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeTotal lengdeSAE eller metriskStørrelsePris
PROTO J1208MA-TT bundet kombinasjonsnøkkel 12 poeng 8 mm | AB7UGB 24AJ88 J1208MA-TTStål5 13 / 32 "Metric8502NOK
PROTO J1230MASD-TT bundet kombinasjonsnøkkel 12 punkter 30 mm | AB7UGC 24AK01 J1230MASD-TTStål15 55 / 64 "Metric30mm1 104 NOK
PROTO J1210A-TT bundet kombinasjonsnøkkel 5/16 tommer Sae 12-punkts | AF8AHK 24AJ71 J1210A-TTAlloy Steel5.375 "SAE5 / 16 "506NOK
PROTO J1212ASD-TT bundet kombinasjonsnøkkel 3/8 tommer med 12 punkter | AF8AHL 24AJ72 J1212ASD-TTAlloy Steel6"SAE3 / 8 "500NOK
PROTO J1214ASD-TT bundet kombinasjonsnøkkel 7/16 tommer med 12 punkter | AF8AHM 24AJ73 J1214ASD-TTAlloy Steel7"SAE7 / 16 "547NOK
PROTO J1216ASD-TT bundet kombinasjonsnøkkel 1/2 tomme Sae 12-punkts | AF8AHN 24AJ74 J1216ASD-TTAlloy Steel8"SAE1 / 2 "554NOK
PROTO J1218ASD-TT bundet kombinasjonsnøkkel 9/16 tommer med 12 punkter | AF8AHP 24AJ75 J1218ASD-TTAlloy Steel8.875 "SAE9 / 16 "618NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J1226MASD-TT bundet kombinasjonsnøkkel 26 mm metrisk 12-punkts
983NOK / enhet