Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J1079M-TT Offset dobbel boksnøkkel Metrisk 30 mm x 32 mm | AG4LMP 34GP92

PROTO J1079M-TT Offset dobbel boksnøkkel Metrisk 30mm x 32mm

På lager
Vare: AG4LMP Modell: J1079M-TTKryssreferanse: 34GP92

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
1 107 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOffset dobbel boksnøkkel
FinishFull polsk
Hodestørrelse30 x 32mm
MaterialeHøylegeret stål
Antall poeng12
Offset15 Degrees
Total lengde17 13 / 64 "
SAE eller metriskMetric
Størrelse30 32 mm x mm
Tether i standTether klar

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.81
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)44.7
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8204110030

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelsePris
PROTO J1061M-TT Offset dobbel boksnøkkel Metrisk 14mm x 15mm | AG4LMJ 34GP86 J1061M-TT9 45 / 64 "14 15 mm x mm525NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J1079M-TT Offset dobbel boksnøkkel Metrisk 30mm x 32mm
1 107 NOK / enhet