Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J10670A Drive Impact universalledd, to gjennomgående hull | AA8UNQ 1ACR9

PROTO J10670A Drive Impact Universalskjøt, to gjennomgående hull

På lager
Vare: AA8UNQ Modell: J10670AKryssreferanse: 1ACR9

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
2 111 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakImpact Universalledd
Kjørestørrelse1"
FinishSvart oksid
Total lengde5.375 "
SAE eller metriskSAE
Sokkeldybdestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.755
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8207806000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egnet for bruk med drevne verktøy for montering og fjerning av festene
    • O-ring for å feste drivverktøy ambolt til sokkel og to gjennomgående hull og spor for bruk med holderinger eller pinner
    • Kule design gir 30 graders arbeidsvinkel og 360 graders rotasjon og svart oksid overflate gir holdbarhet

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseTotal lengdeStørrelsePris
PROTO J07570A Impact universalledd 3/4 tommer 4-3/32 tommer | AA8ZGU 1AX64 J07570A3 / 4 "4 3 / 32 "-1 058 NOK
PROTO J74470P Impact Universal Joint 1/2 Inch 2-15 / 16 In | AD8BWR 4HVA7 J74470P1 / 2 "2 15 / 16 "1 / 2 "516NOK
PROTO J66170P Impact Universal Joint 1/4 inch 1-13 / 32 In | AD9RDT 4UHR1 J66170P1 / 4 "1 13 / 32 "1"453NOK
PROTO J77270P Impact Universal Joint 3/8 inch Drive 2 In | AD9REH 4UHT7 J77270P3 / 8 "2"3 / 8 "479NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J10670A Drive Impact Universalskjøt, to gjennomgående hull
2 111 NOK / enhet