Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J07570A Impact universalledd 3/4 tommer 4-3/32 tommer | AA8ZGU 1AX64

PROTO J07570A Impact universalskjøt 3/4 tommer 4-3/32 tommer

På lager
Vare: AA8ZGU Modell: J07570AKryssreferanse: 1AX64

Få tak i det April 30, tirsdag
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
1 058 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakImpact Universalledd
Kjørestørrelse3 / 4 "
FinishSvart oksid
Total lengde4 3 / 32 "
SAE eller metriskSAE
Sokkeldybdestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8207806000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseTotal lengdeStørrelsePris
PROTO J10670A Drive Impact universalledd, to gjennomgående hull | AA8UNQ 1ACR9 J10670A1"5.375 "-2 111 NOK
PROTO J74470P Impact Universal Joint 1/2 Inch 2-15 / 16 In | AD8BWR 4HVA7 J74470P1 / 2 "2 15 / 16 "1 / 2 "516NOK
PROTO J66170P Impact Universal Joint 1/4 inch 1-13 / 32 In | AD9RDT 4UHR1 J66170P1 / 4 "1 13 / 32 "1"453NOK
PROTO J77270P Impact Universal Joint 3/8 inch Drive 2 In | AD9REH 4UHT7 J77270P3 / 8 "2"3 / 8 "479NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J07570A Impact universalskjøt 3/4 tommer 4-3/32 tommer
1 058 NOK / enhet