Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PRINCETON TEC AMP1LC-NY Håndholdt lommelykt neongul 45 Lm | AA8TKU 19YH52

PRINCETON TEC AMP1LC-NY Håndholdt lommelykt Neongul 45 Lm

På lager
Vare: AA8TKU Modell: AMP1LC-NYKryssreferanse: 19YH52
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
283NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndholdt lommelykt
Batterier inkludertJa
Batteriets forbrenningstid72 hr.
batteri~~POS=TRUNCAAA
BatteritypeAlkalisk
Stråledistanse58m
KroppsfargeBlack
Kroppsdia.1.25 "
Body MaterialXylex
Stearinlys45 lm
Diameter3 / 4 "
Slipprangering2m
LommelyktkarakterIndustriell
FokusJusterbar
Impact ResistanceJa
Lampeliv10,000 hr.
LampetypeLED
Lengde4"
Lens MaterialLexan
light OutputHvit
LysutgangsmodiHøy
Lumen45
Lumens rekkevidde0 til 49
Maksimal lumenutgang45
Antall batterier2
UtskiftingslamperNei
Kjøretid på høy innstilling72 hr.
SikkerhetsvurderingIkke sikkerhetsvurdering
SikkerhetsvurderingNR
Bytt TypeVri hodet
VannpenetrasjonsvurderingIPX8
Vekt med batterier2.01 oz.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)8.26
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8513100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFokusBatteriets forbrenningstidbatteri~~POS=TRUNCLengdeLumenLumens rekkeviddeMaksimal lumenutgangAntall batterierPris
PRINCETON TEC LG1-BK Håndholdt lommelykt svart 210 Lm | AA8TKR 19YH50 LG1-BKJusterbar10 hr.AA6"210100 til 2492104716NOK
PRINCETON TEC LG1-NY Håndholdt lommelykt Neongul 210 Lm | AA8TKT 19YH51 LG1-NYJusterbar10 hr.AA6"210100 til 2492104709NOK
PRINCETON TEC AMP1LC-BK Håndholdt lommelykt svart 45 Lm | AA8TKV 19YH53 AMP1LC-BKFikset72 hr.AAA4"450 til 49452282NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRINCETON TEC AMP1LC-NY Håndholdt lommelykt Neongul 45 Lm
283NOK / enhet