Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PREDATOR 71-057808WK Arbor slipeskive 5 tommer 120g - pakke med 25 | AA6CXJ 13T169

PREDATOR 71-057808WK Arbor slipeskive 5 tommer 120 g - pakke med 25

På lager
Vare: AA6CXJ Modell: 71-057808WKKryssref: 13T169
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
1 120 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbor Mounting Slipeskive
Slipende materialeProprietær blanding for applikasjoner av aluminium og ikke-jernholdig materiale
Slipende typeLukket strøk, harpiksbundet
UnderlagsmaterialeFiber
FARGEGrå
Skive Dia.5"
Klasseend
Grit120
Maks. RPM8600
Monteringshullstørrelse7 / 8 "
Vakuum hulldesignIngen hull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.57
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode6805301000
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellSlipende materialeSkive Dia.Maks. RPMPris
PREDATOR 71-047808K Arbor Slipeskive 4-1 / 2 120g - Pakke med 25 | AA6CWL 13T145 71-047808KProprietær blanding for applikasjoner av mildt stål4.5 "11,000572NOK
PREDATOR 71-057808K Arbor slipeskive 5 tommer 120g - pakke med 25 | AA6CWR 13T151 71-057808KProprietær blanding for applikasjoner av mildt stål5"10,000635NOK
PREDATOR 71-077808K Arbor slipeskive 7 tommers Predatr 120g - pakke med 25 | AA6CWY 13T157 71-077808KProprietær blanding for applikasjoner av mildt stål7"8600899NOK
PREDATOR 71-047808WK Arbor Slipeskive 4-1 / 2 120g - Pakke med 25 | AA6CXD 13T163 71-047808WKProprietær blanding for applikasjoner av aluminium og ikke-jernholdig materiale4.5 "11,0001 036 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PREDATOR 71-057808WK Arbor slipeskive 5 tommer 120 g - pakke med 25
1 120 NOK / enhet