Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PREDATOR 71-057808K Arbor slipeskive 5 tommer 120g - pakke med 25 | AA6CWR 13T151

PREDATOR 71-057808K Arbor slipeskive 5 tommer 120 g - pakke med 25

På lager
Vare: AA6CWR Modell: 71-057808KKryssref: 13T151

Få tak i det April 26, Fredag
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
635NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbor Mounting Slipeskive
Slipende materialeProprietær blanding for applikasjoner av mildt stål
Slipende typeLukket strøk, harpiksbundet
UnderlagsmaterialeFiber
FARGEGrå
Skive Dia.5"
Klasseend
Grit120
Maks. RPM10,000
Monteringshullstørrelse7 / 8 "
Vakuum hulldesignIngen hull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.62
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode6805301000
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellSlipende materialeSkive Dia.Maks. RPMPris
PREDATOR 71-047808K Arbor Slipeskive 4-1 / 2 120g - Pakke med 25 | AA6CWL 13T145 71-047808KProprietær blanding for applikasjoner av mildt stål4.5 "11,000572NOK
PREDATOR 71-077808K Arbor slipeskive 7 tommers Predatr 120g - pakke med 25 | AA6CWY 13T157 71-077808KProprietær blanding for applikasjoner av mildt stål7"8600899NOK
PREDATOR 71-047808WK Arbor Slipeskive 4-1 / 2 120g - Pakke med 25 | AA6CXD 13T163 71-047808WKProprietær blanding for applikasjoner av aluminium og ikke-jernholdig materiale4.5 "11,0001 036 NOK
PREDATOR 71-057808WK Arbor slipeskive 5 tommer 120g - pakke med 25 | AA6CXJ 13T169 71-057808WKProprietær blanding for applikasjoner av aluminium og ikke-jernholdig materiale5"86001 120 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PREDATOR 71-057808K Arbor slipeskive 5 tommer 120 g - pakke med 25
635NOK / enhet