Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PREDATOR 71-057805WK Arbor slipeskive 5 tommer 60g - pakke med 25 | AA6CXG 13T167

PREDATOR 71-057805WK Arbor slipeskive 5 tommer 60 g - pakke med 25

På lager
Vare: AA6CXG Modell: 71-057805WKKryssref: 13T167

Få tak i det April 26, Fredag
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
1 142 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbor Mounting Slipeskive
Slipende materialeProprietær blanding for applikasjoner av aluminium og ikke-jernholdig materiale
Slipende typeLukket strøk, harpiksbundet
UnderlagsmaterialeFiber
FARGEGrå
Skive Dia.5"
KlasseGrov
Grit60
Maks. RPM10,000
Monteringshullstørrelse7 / 8 "
Vakuum hulldesignIngen hull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.69
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode6805301000
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellSlipende materialeSkive Dia.GritMaks. RPMPris
PREDATOR 71-047804K Arbor slipeskive 4-1/2 50g - Pakke med 25 | AA6CWH 13T142 71-047804KProprietær blanding for applikasjoner av mildt stål4.5 "5011,000703NOK
PREDATOR 71-047805K Arbor slipeskive 4-1/2 60g - Pakke med 25 | AA6CWJ 13T143 71-047805KProprietær blanding for applikasjoner av mildt stål4.5 "6011,000676NOK
PREDATOR 71-057804K Arbor slipeskive 5 tommer 50 g - pakke med 25 | AA6CWP 13T148 71-057804KProprietær blanding for applikasjoner av mildt stål5"5010,000659NOK
PREDATOR 71-057805K Arbor slipeskive 5 tommer 60g - pakke med 25 | AA6CWQ 13T149 71-057805KProprietær blanding for applikasjoner av mildt stål5"6010,000649NOK
PREDATOR 71-077804K Arbor slipeskive 7 tommer 50 g - pakke med 25 | AA6CWV 13T154 71-077804KProprietær blanding for applikasjoner av mildt stål7"508600967NOK
PREDATOR 71-077805K Arbor slipeskive 7 tommer 60 g - pakke med 25 | AA6CWW 13T155 71-077805KProprietær blanding for applikasjoner av mildt stål7"608600922NOK
PREDATOR 71-047804WK Arbor Slipeskive 4-1/2 50g - Pakke med 25 | AA6CXA 13T160 71-047804WKProprietær blanding for applikasjoner av aluminium og ikke-jernholdig materiale4.5 "5011,0001 162 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PREDATOR 71-057805WK Arbor slipeskive 5 tommer 60 g - pakke med 25
1 142 NOK / enhet