Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERS FASTENERS 09240-PWR Anker, 50Pk | AH2YMF 30TC52

POWERS FASTENERS 09240-PWR Anker, 50Pk

På lager
Vare: AH2YMF Modell: 09240-PWRKryssreferanse: 30TC52

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
2 346 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkspansjonsskrueanker
Anker Dia.7 / 8 "
Ankerlengde1.5 "
Borestørrelse7 / 8 "
Innvendig trådstørrelse1/2 "-13
Lengde1-1 / 2 "
MaterialeBly / Zamac-legering
Maks. Arbeidstykkelse1-1 / 2 "
Min. Innbygging1.5 "
Skruestørrelse1/2 "-13
Tråd Dia.1 / 2 "
Bruk med30TC59 - innstillingsverktøy

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.735
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)16.76
OpprinnelseslandVN

Produktdetaljer:

    • Ekspansjonsankertype: Fettanker

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERS FASTENERS 09240-PWR Anker, 50Pk
2 346 NOK /pakke