Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERS FASTENERS 09230-PWR Anker, 50Pk | AH2YME 30TC51

POWERS FASTENERS 09230-PWR Anker, 50Pk

På lager
Vare: AH2YME Modell: 09230-PWRKryssreferanse: 30TC51

Få tak i det April 30, tirsdag
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
1 607 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkspansjonsskrueanker
Anker Dia.3 / 4 "
Ankerlengde1.25 "
Borestørrelse3 / 4 "
Innvendig trådstørrelse3/8 "-16
Lengde1-1 / 4 "
MaterialeBly / Zamac-legering
Maks. Arbeidstykkelse1-1 / 4 "
Min. Innbygging1.25 "
Skruestørrelse3/8 "-16
Tråd Dia.3 / 8 "
Bruk med30TC58 - innstillingsverktøy

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1195
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)16.76
OpprinnelseslandVN

Produktdetaljer:

    • Ekspansjonsankertype: Fettanker

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERS FASTENERS 09230-PWR Anker, 50Pk
1 607 NOK /pakke