Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERS FASTENERS 09225-PWR Anchor, 50Pk | AH2YMD 30TC50

POWERS FASTENERS 09225-PWR Anker, 50Pk

På lager
Vare: AH2YMD Modell: 09225-PWRKryssreferanse: 30TC50

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
1 413 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkspansjonsskrueanker
Anker Dia.5 / 8 "
Ankerlengde1"
Borestørrelse5 / 8 "
Innvendig trådstørrelse5/16 "-18
Lengde1"
MaterialeBly / Zamac-legering
Maks. Arbeidstykkelse1"
Min. Innbygging1"
Skruestørrelse5/16 "-18
Tråd Dia.5 / 16 "
Bruk med30TC57 - innstillingsverktøy

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4175
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)13.97
OpprinnelseslandVN

Produktdetaljer:

    • Ekspansjonsankertype: Fettanker

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERS FASTENERS 09225-PWR Anker, 50Pk
1 413 NOK /pakke