Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERS FASTENERS 09220-PWR Anker, 100Pk | AH2YMC 30TC49

POWERS FASTENERS 09220-PWR Anker, 100Pk

På lager
Vare: AH2YMC Modell: 09220-PWRKryssreferanse: 30TC49
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
877NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkspansjonsskrueanker
Anker Dia.1 / 2 "
Ankerlengde7 / 8 "
Borestørrelse1 / 2 "
Innvendig trådstørrelse1/4 "-20
Lengde7 / 8 "
MaterialeBly / Zamac-legering
Maks. Arbeidstykkelse7 / 8 "
Min. Innbygging7 / 8 "
Skruestørrelse1/4 "-20
Tråd Dia.1 / 4 "
Bruk med30TC56 - innstillingsverktøy

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6785
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)9.91
OpprinnelseslandVN

Produktdetaljer:

    • Ekspansjonsankertype: Fettanker

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERS FASTENERS 09220-PWR Anker, 100Pk
877NOK /pakke