Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERS FASTENERS 09210-PWR Anker, 100Pk | AH2YMB 30TC48

POWERS FASTENERS 09210-PWR Anker, 100Pk

På lager
Vare: AH2YMB Modell: 09210-PWRKryssreferanse: 30TC48
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
790NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkspansjonsskrueanker
Anker Dia.3 / 8 "
Ankerlengde5 / 8 "
Borestørrelse3 / 8 "
Innvendig trådstørrelse10-24
Lengde5 / 8 "
MaterialeBly / Zamac-legering
Maks. Arbeidstykkelse5 / 8 "
Min. Innbygging5 / 8 "
Skruestørrelse10-24
Tråd Dia.#10
Bruk med30TC55 - innstillingsverktøy

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7785
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)10.67
OpprinnelseslandVN

Produktdetaljer:

    • Ekspansjonsankertype: Fettanker

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERS FASTENERS 09210-PWR Anker, 100Pk
790NOK /pakke