Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERS FESTENE 09205-PWR Anker, 100Pk | AH2YMA 30TC47

POWERS FASTENERS 09205-PWR Anker, 100Pk

På lager
Vare: AH2YMA Modell: 09205-PWRKryssreferanse: 30TC47

Få tak i det April 26, Fredag
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
633NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkspansjonsskrueanker
Anker Dia.5 / 16 "
Ankerlengde1 / 2 "
Borestørrelse5 / 16 "
Innvendig trådstørrelse8-32
Lengde1 / 2 "
MaterialeBly / Zamac-legering
Maks. Arbeidstykkelse1 / 2 "
Min. Innbygging1 / 2 "
Skruestørrelse8-32
Tråd Dia.#8
Bruk med30TC54 - innstillingsverktøy

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4028
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)10.67
OpprinnelseslandVN

Produktdetaljer:

    • Ekspansjonsankertype: Fettanker

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERS FASTENERS 09205-PWR Anker, 100Pk
633NOK /pakke