Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERS FASTENERS 02294-PWR Screw Anchor, Carbon Steel, 1/4 Inch Length, 100Pk | AH2YQU 30TF04

POWERS FASTENERS 02294-PWR skrueanker, karbonstål, 1/4 tomme lengde, 100pk

På lager
Vare: AH2YQU Modell: 02294-PWRKryssreferanse: 30TF04

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
705NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnchor
Anker Dia.5 / 32 "
Borrstørrelse3 / 16 "
Head StylePanne hode
Lengde1.25 "
MaterialeKarbonstål
Maks. Arbeidstykkelse1 / 2 "
typenSkru

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)9.14
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERS FASTENERS 02294-PWR skrueanker, karbonstål, 1/4 tomme lengde, 100pk
705NOK /pakke