Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERS FASTENERS 02278-PWR Screw Anchor, Carbon Steel, 1/4 Inch Length, 100Pk | AH2YQD 30TE87

POWERS FASTENERS 02278-PWR skrueanker, karbonstål, 1/4 tomme lengde, 100pk

På lager
Vare: AH2YQD Modell: 02278-PWRKryssreferanse: 30TE87

Få tak i det April 26, Fredag
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
713NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnchor
Anker Dia.5 / 32 "
Borrstørrelse3 / 16 "
Head StyleWafer hode
Lengde2"
MaterialeKarbonstål
Maks. Arbeidstykkelse1 / 2 "
typenSkru

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.558
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)8.64
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERS FASTENERS 02278-PWR skrueanker, karbonstål, 1/4 tomme lengde, 100pk
713NOK /pakke