Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERS FASTENERS 02275-PWR skrueanker, karbonstål, 1/4 tomme lengde, 100pk | AH2YQQ 30TF01

POWERS FASTENERS 02275-PWR skrueanker, karbonstål, 1/4 tomme lengde, 100pk

På lager
Vare: AH2YQQ Modell: 02275-PWRKryssreferanse: 30TF01

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
511NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnchor
Anker Dia.5 / 32 "
Borrstørrelse3 / 16 "
Head StylePanne hode
Lengde1.5 "
MaterialeKarbonstål
Maks. Arbeidstykkelse1 / 2 "
typenSkru

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)10.67
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERS FASTENERS 02275-PWR skrueanker, karbonstål, 1/4 tomme lengde, 100pk
511NOK /pakke