Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERS FASTENERS 02273-PWR Screw Anchor, Carbon Steel, 1/4 Inch Length, 100Pk | AH2YQN 30TE98

POWERS FASTENERS 02273-PWR skrueanker, karbonstål, 1/4 tomme lengde, 100pk

På lager
Vare: AH2YQN Modell: 02273-PWRKryssreferanse: 30TE98

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
535NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnchor
Anker Dia.5 / 32 "
Borrstørrelse3 / 16 "
Head StylePanne hode
Lengde1.5 "
MaterialeKarbonstål
Maks. Arbeidstykkelse1 / 2 "
typenSkru

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)11.43
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERS FASTENERS 02273-PWR skrueanker, karbonstål, 1/4 tomme lengde, 100pk
535NOK /pakke