POWERMATIC 1791264K Mortiser 1 Hk 1 Ph 115/230 V 4 x 15-1 / 2 In | AD4QGZ 42W851

POWERMATIC 1791264K Mortiser 1 Hp 1 Ph 115/230 V 4 x 15-1/2 In

Vare: AD4QGZ Modell: 1791264KKryssreferanse: 42W851
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

25 592 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMortiser
Chuck størrelse1 / 2 "
Hz60
Motor HP1
OperasjonHåndbok
Fase1
Spindelhastighet1725 rpm
Bordoverflate7 x 20-1 / 4 "
Reise~~POS=TRUNC4"
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 132.45
Skipets høyde (cm)187.96
Skipets lengde (cm)53.98
Skipets bredde (cm)54.93
HS kode8465930090
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERMATIC 1791264K Mortiser 1 Hp 1 Ph 115/230 V 4 x 15-1/2 In
25 592 NOK / enhet