Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 5UGP7 Pin Terminal Bare Butted 16-14 - Pakke med 100 | AE6PHY

POWER FIRST 5UGP7-pinneklemme bare butted 16-14 - pakke med 100 stk

På lager
Vare: AE6PHY Modell: 5UGP7

Få tak i det April 26, Fredag
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
390NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPin terminal
Fat Inside Dia.0.091 "
FargekodeNaken
TilkoblingsmaterialeKobber
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonsfargeNaken
IsolasjonstypeIkke-isolert
Maks. Temp.302 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde0.661 "
SømButted
Wire Range16 til 14 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8536904000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.FargekodeIsolasjonstypeMaks. Temp.Total lengdeWire Rangepk. Antall.Pris
POWER FIRST 5UGP3 Pin Terminal Rød Butted 22 Til 16 - Pakke med 100 | AE6PHU 5UGP30.067 "RødVinyl221 Grader F1.134 "22 til 16 AWG100165NOK
POWER FIRST 5UGP4 Pin Terminal Blå Butted 16-14 - Pakke med 100 | AE6PHV 5UGP40.091 "BlåVinyl221 Grader F1.134 "16 til 14 AWG100623NOK
POWER FIRST 5UGP5 Pin Terminal Gul Butted 12-10 - Pakke med 50 | AE6PHW 5UGP50.134 "GulVinyl221 Grader F0.906 "12 til 10 AWG50459NOK
POWER FIRST 5UGP6 Pin Terminal Bare Butted 22 Til 16 - Pakke med 100 | AE6PHX 5UGP60.067 "NakenIkke-isolert302 Grader F0.661 "22 til 16 AWG100140NOK
POWER FIRST 5UGP8 Pin Terminal Bare Butted 12-10 - Pakke med 50 | AE6PHZ 5UGP80.134 "NakenIkke-isolert302 Grader F0.787 "12 til 10 AWG50151NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 5UGP7-pinneklemme bare butted 16-14 - pakke med 100 stk
390NOK /pakke