Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 31A510 Piggyback Ikke-isolert 12-10 - Pakke med 100 | AC4XGA

POWER FIRST 31A510 Piggyback ikke-isolert 12-10 - pakke med 100 stk.

På lager
Vare: AC4XGA Modell: 31A510
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
464NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPiggyback Koble fra
Fat Inside Dia.0.134 "
TilkoblingsmaterialeMessing
Tilkoblingstypecrimp
Isolasjonnone
IsolasjonsfargeNaken
IsolasjonstypeIkke-isolert
Maks. Temp.300 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde0.669
SømButted
Fanestørrelse0.250 x 0.032 "
Wire Range12 til 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.153
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536904000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.Wire Rangepk. Antall.Pris
POWER FIRST 31A508 Piggyback Ikke-isolert 22-16 - Pakke med 100 | AC4XFY 31A5080.067 "22 til 16 AWG100280NOK
POWER FIRST 31A509 Piggyback Ikke-isolert 16-14 - Pakke med 100 | AC4XFZ 31A5090.091 "16 til 14 AWG100438NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 31A510 Piggyback ikke-isolert 12-10 - pakke med 100 stk.
464NOK /pakke