Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 31A494 Piggyback Single Crimp Vinyl 12-10 - Pakke med 50 | AC4XFJ

POWER FIRST 31A494 Piggyback Single Crimp Vinyl 12-10 - Pakke med 50

På lager
Vare: AC4XFJ Modell: 31A494

Få tak i det April 30, tirsdag
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
292NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPiggyback Koble fra
Fat Inside Dia.0.217 "
FargekodeGul
TilkoblingsmaterialeMessing
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonDelvis
IsolasjonsfargeGul
IsolasjonstypeVinyl
Maks. Temp.167 Grader F
Maks. Spenning300V
Total lengde0.945
SømButted
Fanestørrelse0.250 x 0.032 "
Wire Range12 til 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536904000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.FargekodeTotal lengdeWire Rangepk. Antall.Pris
POWER FIRST 31A492 Piggyback Single Crimp Vinyl 22-16 - Pakke med 50 | AC4XFG 31A4920.157 "Rød0.86622 til 16 AWG50270NOK
POWER FIRST 31A493 Piggyback Single Crimp Vinyl 16-14 - Pakke med 50 | AC4XFH 31A4930.177 "Blå0.86616 til 14 AWG50268NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 31A494 Piggyback Single Crimp Vinyl 12-10 - Pakke med 50
292NOK /pakke