Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 2VLT8 Vippebryter Spdt Vedlikehold På/vedlikehold På | AC3QYC

POWER FIRST 2VLT8 Vippebryter Spdt Vedlikehold på/vedlikehold på

På lager
Vare: AC3QYC Modell: 2VLT8

Få tak i det April 26, Fredag
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
59NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlå på bryteren
AC-kontaktvurdering20A @ 125V, 15A @ 277V
Aktuatorlengde0.75 "
AktuatorstilBat
Kontakt skjemaSPDT
HP2
Monteringshull0.5 "Dia.
Antall tilkoblinger3
Driftstemp. Område185 Grader F
Stem Dia. og trådstørrelse0.5 "
Stamlengde0.5 "
BryterfunksjonVedlikeholdt På / Vedlikeholdt På
Terminaler0.25 "hurtigkoblingsfane

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8536509040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHPStem Dia. og trådstørrelseBryterfunksjonTerminalerPris
POWER FIRST 2VLN7 Vippebryter Spdt Maint On/Off/Maint On | AC3QWY 2VLN720.47 "Vedlikeholdt På / Av / Vedlikeholdt PåSkru96NOK
POWER FIRST 2VLT2 Vippebryter Spdt 3-kontakt På/av/ På | AC3QXX 2VLT21.50.5 "Momentary On / Off / Momentary OnSkru95NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 2VLT8 Vippebryter Spdt Vedlikehold på/vedlikehold på
59NOK / enhet