Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 2VLT2 Vippebryter Spdt 3-kontakt På/av/ På | AC3QXX

POWER FIRST 2VLT2 Vippebryter Spdt 3-kontakt på/av/på

På lager
Vare: AC3QXX Modell: 2VLT2

Få tak i det April 23, tirsdag
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
95NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlå på bryteren
AC-kontaktvurdering20A @ 125V, 15A @ 277V
Aktuatorlengde0.75 "
AktuatorstilBat
Kontakt skjemaSPDT
HP1.5
Monteringshull0.5 "Dia.
Antall tilkoblinger3
Driftstemp. Område185 Grader F
Stem Dia. og trådstørrelse0.5 "
Stamlengde0.5 "
BryterfunksjonMomentary On / Off / Momentary On
TerminalerSkru

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0342
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8536509040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHPStem Dia. og trådstørrelseBryterfunksjonTerminalerPris
POWER FIRST 2VLN7 Vippebryter Spdt Maint On/Off/Maint On | AC3QWY 2VLN720.47 "Vedlikeholdt På / Av / Vedlikeholdt PåSkru96NOK
POWER FIRST 2VLT8 Vippebryter Spdt Vedlikehold På/vedlikehold På | AC3QYC 2VLT820.5 "Vedlikeholdt På / Vedlikeholdt På0.25 "hurtigkoblingsfane59NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 2VLT2 Vippebryter Spdt 3-kontakt på/av/på
95NOK / enhet