Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 2LNF4 Rocker Switch Dpst 4 Connections | AC2NPW 29FG27

POWER FIRST 2LNF4 Vippebryter Dpst 4 tilkoblinger

På lager
Vare: AC2NPW Modell: 2LNF4Cross Ref: 29FG27 / 29FG27
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
30NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVippebryter
AC-kontaktvurdering20A @ 125V, 15A @ 250V
KroppsfargeBlack
Kontakt skjemaDPST
HP2 @ 110/250 VAC
Monteringshull0.83 "x 1.45"
Antall tilkoblinger4
Driftstemp. Område32 grader til 104 grader F
Bytt fargeBlack
BryterfunksjonMomentary On / Off
Terminaler1/4 "hurtigkoblingsfane

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0279
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536509065
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKontakt skjemaAntall tilkoblingerTerminalerPris
POWER FIRST 2LNC2 Vippebryter Spst 2 Tilkoblinger | AC2NNP 2LNC2SPST2Skru114NOK
POWER FIRST 2LNC3 Vippebryter Spst 2 Tilkoblinger | AC2NNQ 2LNC3SPST21/4 "hurtigkoblingsfane113NOK
POWER FIRST 2LNC4 Vippebryter Spst 2 Tilkoblinger | AC2NNR 2LNC4SPST2Skru54NOK
POWER FIRST 2LNC5 Vippebryter Spst 2 Tilkoblinger | AC2NNT 2LNC5SPST21/4 "hurtigkoblingsfane50NOK
POWER FIRST 2LNC6 Vippebryter Spst 2 Tilkoblinger | AC2NNU 2LNC6SPST2Skru50NOK
POWER FIRST 2LNC7 Vippebryter Spst 2 Tilkoblinger | AC2NNV 2LNC7SPST21/4 "hurtigkoblingsfane21NOK
POWER FIRST 2LNF3 Vippebryter Dpst 4 Tilkoblinger | AC2NPV 2LNF3DPST4Skru30NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 2LNF4 Vippebryter Dpst 4 tilkoblinger
30NOK / enhet