Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 24C904 Hunn frakobling 12-10 Awg 0.77 tommer - Pakke med 50 | AB7VNW

POWER FIRST 24C904 Female Disconnect 12-10 Awg 0.77 Inch - Pack Of 50

På lager
Vare: AB7VNW Modell: 24C904

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
550NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig frakobling
Fat Inside Dia.0.244 "
FargekodeGul
TilkoblingsmaterialeTinnbelagt messing
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonDelvis
IsolasjonsfargeGul
IsolasjonstypeVinyl
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde0.92 "
SømButted
Fanestørrelse0.250 x 0.032 "
Wire Range12 til 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8536904000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeFat Inside Dia.FargekodeFanestørrelseWire RangeTilkoblingsmaterialeIsolasjonIsolasjonstypepk. Antall.Pris
POWER FIRST 24C878 Female Disc 22-16awg - Pakke med 100 | AB7VMU 24C8780.87 "0.15 "Rød0.250 x 0.032 "22 til 16 AWGTinnbelagt messingFullVinyl, full100752NOK
POWER FIRST 24C879 Female Disc 22-16awg - Pakke med 100 | AB7VMV 24C8790.81 "0.15 "Rød0.187 x 0.032 "22 til 16 AWGTinnbelagt messingFullVinyl, full100683NOK
POWER FIRST 24C880 Buttsplice Vinyl 22-16awg - Pakke med 100 | AB7VMW 24C8800.81 "0.15 "Rød0.187 x 0.020 "22 til 16 AWGTinnbelagt messingFullVinyl, full100708NOK
POWER FIRST 24C881 Kvinne Disc Vinyl 22-16awg - Pakke med 100 | AB7VMX 24C8810.75 "0.15 "Rød0.110 x 0.032 "22 til 16 AWGTinnbelagt messingFullVinyl, full100518NOK
POWER FIRST 24C882 Kvinne Disc Vinyl 22-16awg - Pakke med 100 | AB7VMY 24C8820.75 "0.15 "Rød0.110 x 0.020 "22 til 16 AWGTinnbelagt messingFullVinyl, full100507NOK
POWER FIRST 24C883 Kvinne Disc Nylon 16-14awg - Pakke med 50 | AB7VMZ 24C8830.87 "0.185 "Blå0.250 x 0.032 "16 til 14 AWGTinnbelagt messingFullVinyl, full50376NOK
POWER FIRST 24C884 Buttsplice Nylon 16-14awg - Pakke med 50 | AB7VNA 24C8840.8 "0.185 "Blå0.187 x 0.032 "16 til 14 AWGTinnbelagt messingFullVinyl, full50317NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 24C904 Female Disconnect 12-10 Awg 0.77 Inch - Pack Of 50
550NOK /pakke