Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PORTER KABEL 7424XP Random Orbit Polermaskin / Sander, 6 Tommer, 4.5 amp | AD2CQE 3MUX6

PORTER CABLE 7424XP Random Orbit polermaskin / sliper, 6 tommer, 4.5 amp

På lager
Vare: AD2CQE Modell: 7424XPKryssreferanse: 3MUX6

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
2 481 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRandom Orbit Polisher / Sander
amps4.5
Forsterker @ 120V4.5
LagreneBall og rulle
Cord7 fot 2 leder
Håndtak DesignTønne
Ingen belastning RPM2500 til 6800
Pad størrelse6"
Størrelse6
HastighetstypeElektronisk variabel hastighet
Spindeltrådstørrelse5 / 16-24 In.
Bytt TypeSkyv
Verktøylengde11.5 "
Verktøyvekt5.8 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.04
Skipets høyde (cm)14.99
Skipets lengde (cm)37.59
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8467290010
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Porter Cable 7424XP tilfeldig bane polermaskin / sliper er en tilfeldig bane polermaskin med variabel hastighet som brukes til sliping og polering i bil- og marineprosjekter.

Egenskaper:

  • Denne Porter Cable poleringsmaskinen med variabel hastighet har kule- og rullelagerkonstruksjon for strukturell stivhet og lav friksjon.
  • Denne polermaskinen er utstyrt med en 4.5A motor for forbedret ytelse.
  • Den gir virvelfri sliping/polering.
  • Denne slipemaskinen tilbyr en slipe-/poleringspute med 6-tommers diameter og er kompatibel med 5/16-tommers - 24 spindelgjengertilbehør.
  • Den har en 5-tommers proprietær motvekt å bruke med en 6-tommers slipe-/poleringspute.
  • Den leveres med et avtagbart sidehåndtak for ekstra komfort og presis kontroll.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Kan Porter Cable 7424XP poleringsmaskin/sliper med tilfeldig bane brukes på malte overflater?

A.

  • Ja, Porter Cable 7424XP random orbit polermaskin / sliper kan brukes til å polere og polere malte overflater.
  • Det er også viktig å bruke en passende poleringspute og blanding for malingen som poleres.

Q. Hva er rotasjonshastighetsområdet til denne sliperen/polermaskinen?

A. 2500 til 6800 OPM.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PORTER CABLE 7424XP Random Orbit polermaskin / sliper, 6 tommer, 4.5 amp
2 481 NOK / enhet