PORT-A-COOL

Siden 1990 har Port-A-Cool produsert kjølere, deler og tilbehør for industrielle, kommersielle og landbruksapplikasjoner. Den brukes til effektiv kjøling i varme omgivelser, og sikrer komfortable arbeidsforhold og økt produktivitet. Selskapet har hovedkontor i Colorado, USA. Les mer

filtre

VVS og kjøling

Motorer

Pumps

Pneumatikk

Om PORT-A-COOL

Merkets omfattende katalog inkluderer fordampningskjøleputer, deler, fordampningskjølere og tilbehør og fleksible impeller-søylepumper. Port-A-Cool bærbare kjølere er utstyrt med Kul Comfort-fordampningsmedier for å kjøle ned luft ved bruk av fordampet vann. Disse kjølerne har et stort avløp for å forhindre oversøl, en automatisk pumpeavstengningsfunksjon for å beskytte mot overoppheting og en væskenivåindikator for å forhindre at enheten går tørr. De er tilgjengelige i 8.5, 9.1, 11.9 og 15.9A gjeldende klassifiseringsvarianter i henhold til brukerens krav. Merkets løpehjulspiedestallpumper er kompatible med PACHR3601A1 Hurricane 360, Hurricane 3600 og klassiske bærbare fordampningskjølere for allsidige og praktiske kjøleløsninger.

Ting å vurdere

Levering

Disse Port-A-Cool produktene er små i størrelse. De krever nøye emballasje, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse varene levert med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom Port-A-Cool evaporative kjølere og generelle kjølere?

Port-A-Cool fordampningskjølere er spesielt designet og konstruert for effektiv og effektiv kjøling, mens kjølere for generelle formål kanskje ikke tilbyr samme ytelsesnivå eller funksjoner.

Betyr Raptor Supplies tilby evaporative cooler media fra Port-A-Cool?

Ja, kunder som leter etter fordampende kjølemedier kan velge Port-A-Cool fordampende kjølemedier. Disse mediene er laget av cellulose/syntetiske fibre og er designet for å absorbere og holde på vann. Når luft passerer gjennom disse våte putene, avkjøles den gjennom fordampningsprosessen, noe som gjør dem til en viktig komponent i fordampende kjølesystemer. Disse mediene sikrer at luften som slippes ut av kjøleren er kjøligere og mer behagelig for passasjerer i varmt og tørt klima.

Hvordan velger jeg riktig Port-A-Cool-kjøler for mine behov?

  • Bestem størrelsen på kjøleområdet ditt.
  • Sjekk klimaet - tørt eller fuktig.
  • Velg en modell med riktig kjølekapasitet.
  • Vurder portabilitet og installasjonsalternativer.
  • Se gjennom tilleggsfunksjoner.
  • Sørg for at det passer budsjettet og energieffektivitetsbehovene dine.

Merke eksklusive produkter