Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POP SD64BSLF200 Blind Rivet, 3/16 Inch Dia., 0.425 Inch Length, 250Pk | AD3HZL 3ZKL1

POP SD64BSLF200 blindnagle, 3/16 tommer dia., 0.425 tommer lengde, 250pk

På lager
Vare: AD3HZL Modell: SD64BSLF200Kryssreferanse: 3ZKL1
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
347NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Body MaterialStål
Borestørrelse#11
Grip Range0.126 til 0.250 "
Hode Dia.0.625 "
Hodehøyde0.075 "
Head StyleStor flens
hode~~POS=TRUNCStor flens
Hullstørrelse0.192 til 0.196 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde0.425 "
NittematerialeC1006-C1010 Stål
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)590
Strekkfasthet815 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.37
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8308206000
OpprinnelseslandUS

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POP SD64BSLF200 blindnagle, 3/16 tommer dia., 0.425 tommer lengde, 250pk
347NOK /pakke