POLYKEN 827 Filmtape Polyetylen Rød 48mm x 55m | AA7AHL 15R498

POLYKEN 827 Filmtape Polyetylen Rød 48mm x 55m

På lager
Vare: AA7AHL Modell: 827Kryssref.: 15R498

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

350NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilmbånd
Adhesjonsstyrke60 oz./in
AdhesiveGummi
FARGERød
Lengde55m
Materialepolyetylen
Ytelse Temp.30 grader til 180 grader F
FormKontinuerlig rull
Strekkfasthet23 pund / tommer
Tykkelse8mil.
Bredde48mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)30.99
Skipets lengde (cm)32.26
Skipets bredde (cm)32.77
HS kode3919102055
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdePris
POLYKEN 827 Filmtape Polyetylen Klar 48mm x 33m | AA2AVQ 10C010 827Fjern33m290NOK
POLYKEN 827 filmtape polyetylen hvit 48mmx55m, hvit m/ rosa kant | AA7AHM 15R499 827Hvit med rosa kant55m302NOK
POLYKEN 827 Filmtape Polyetylen Sort 48mm x 33m | AA7AHN 15R501 827Svart33m280NOK
POLYKEN 827 Filmtape Polyetylen Hvit 48mm x 33m | AA7AHP 15R502 827Hvit33m290NOK
POLYKEN 827 Filmtape Polyetylen Hvit 48mm x 55m, Hvit | AA7AHQ 15R503 827Hvit55m347NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POLYKEN 827 Filmtape Polyetylen Rød 48mm x 55m
350NOK / enhet