Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PNEUMADYNE INC C050501 Tilbakeslagsventil Messing 1/8 Npt | AA6LHX 14F301

PNEUMADYNE INC C050501 Tilbakeslagsventil Messing 1/8 Npt

På lager
Vare: AA6LHX Modell: C050501Kryssreferanse: 14F301

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
125NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSjekk Valve
Lue til innløpssenter5-7 / 16 "
Tilkoblingstype(F) PT
Sprekktrykk1 psi
Hex størrelse9 / 16 "
Lengde1 5 / 16 "
MaterialeMessing
Maks. Temp.160 Grader F
Total høyde1 21 / 64 "
Forsegl materialeBuna N
SetematerialeMessing med Elektroløs nikkel
Størrelse1 / 8 "
Bredde9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8481301090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeHex størrelseLengdeTotal høydeStørrelseBreddePris
PNEUMADYNE INC C050401 Tilbakeslagsventil Messing 10-32(f) x 10-32(f) | AA6LHY 14F302 C050401UNF5 / 16 "53 / 64 "13 / 16 "10-32 (F) x 10-32 (F)5 / 16 "104NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PNEUMADYNE INC C050501 Tilbakeslagsventil Messing 1/8 Npt
125NOK / enhet