Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PNEUMADYNE INC C050401 Tilbakeslagsventil Messing 10-32(f) x 10-32(f) | AA6LHY 14F302

PNEUMADYNE INC C050401 tilbakeslagsventil messing 10-32(f) x 10-32(f)

På lager
Vare: AA6LHY Modell: C050401Kryssreferanse: 14F302

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
104NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSjekk Valve
TilkoblingstypeUNF
Sprekktrykk1 psi
Hex størrelse5 / 16 "
Lengde53 / 64 "
MaterialeMessing
Maks. Temp.160 Grader F
Total høyde13 / 16 "
Forsegl materialeBuna N
SetematerialeMessing med Elektroløs nikkel
Størrelse10-32 (F) x 10-32 (F)
Bredde5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0004
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)1.02
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8481301010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeHex størrelseLengdeTotal høydeStørrelseBreddePris
PNEUMADYNE INC C050501 Tilbakeslagsventil Messing 1/8 Npt | AA6LHX 14F301 C050501(F) PT9 / 16 "1 5 / 16 "1 21 / 64 "1 / 8 "9 / 16 "125NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PNEUMADYNE INC C050401 tilbakeslagsventil messing 10-32(f) x 10-32(f)
104NOK / enhet