Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PLAST-O-MATIC RVT150V-PP omløpsventil, 90 grader. Membran, PTFE-aksel, Viton-tetning, 1-1/2 tomme Størrelse | AA3AYJ 11G095

PLAST-O-MATIC RVT150V-PP By-Pass Valve, 90 Deg. Diaphragm, PTFE Shaft, Viton Seal, 1-1/2 Inch Size

På lager
Vare: AA3AYJ Modell: RVT150V-PPKryssref.: 11G095

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
11 607 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAdj Tilbake Trykk. Avlastningsventil
Body Materialpolypropylen
Innløpsstørrelse1.5 "
InnløpstypeFNPT
Størrelse på uttak1.5 "
UtløpstypeFNPT
Total høyde13.25 "
Total lengde4.5 "
trykk~~POS=TRUNC Range5 til 100 psi
SetematerialeViton
FjærmaterialeForzinket stål
Temp. Område32 grader til 180 grader F
TestspakNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.97
Skipets høyde (cm)14.73
Skipets lengde (cm)36.07
Skipets bredde (cm)18.8
HS kode8481400000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTotal høydeTotal lengdePris
PLAST-O-MATIC RVT050V-PP omløpsventil, 90 grader. Membran, PTFE-skaft, polypropylen, 1/2 tomme Størrelse | AA3AYF 11G092 RVT050V-PP1 / 2 "1 / 2 "7.25 "2.5 "6 189 NOK
PLAST-O-MATIC RVT075V-PP omløpsventil, 90 grader. Membran, PTFE-aksel, polypropylen, 3/4 tommers størrelse | AA3AYG 11G093 RVT075V-PP3 / 4 "3 / 4 "8.88 "3"7 763 NOK
PLAST-O-MATIC RVT100V-PP omløpsventil, 90 grader. Membran, PTFE-aksel, polypropylen, 1 tommers størrelse | AA3AYH 11G094 RVT100V-PP1"1"9 13 / 16 "3"8 497 NOK
PLAST-O-MATIC RVT200V-PP omløpsventil, 90 grader. Membran, PTFE-aksel, polypropylen, 2 tommers størrelse | AA3AYK 11G096 RVT200V-PP2"2"15 "5.5 "14 187 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PLAST-O-MATIC RVT150V-PP By-Pass Valve, 90 Deg. Diaphragm, PTFE Shaft, Viton Seal, 1-1/2 Inch Size
11 607 NOK / enhet