Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PLAST-O-MATIC RVT075V-PP omløpsventil, 90 grader. Membran, PTFE-aksel, polypropylen, 3/4 tommers størrelse | AA3AYG 11G093

PLAST-O-MATIC RVT075V-PP omløpsventil, 90 grader. Membran, PTFE-skaft, polypropylen, 3/4 tomme Størrelse

På lager
Vare: AA3AYG Modell: RVT075V-PPKryssref.: 11G093

Få tak i det April 26, Fredag
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
7 763 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAdj Tilbake Trykk. Avlastningsventil
Body Materialpolypropylen
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypeFNPT
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeFNPT
Total høyde8.88 "
Total lengde3"
trykk~~POS=TRUNC Range5 til 100 psi
SetematerialeViton
FjærmaterialeForzinket stål
Temp. Område32 grader til 180 grader F
TestspakNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.61
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8481400000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTotal høydeTotal lengdePris
PLAST-O-MATIC RVT050V-PP omløpsventil, 90 grader. Membran, PTFE-skaft, polypropylen, 1/2 tomme Størrelse | AA3AYF 11G092 RVT050V-PP1 / 2 "1 / 2 "7.25 "2.5 "6 189 NOK
PLAST-O-MATIC RVT100V-PP omløpsventil, 90 grader. Membran, PTFE-aksel, polypropylen, 1 tommers størrelse | AA3AYH 11G094 RVT100V-PP1"1"9 13 / 16 "3"8 497 NOK
PLAST-O-MATIC RVT150V-PP omløpsventil, 90 grader. Membran, PTFE-aksel, Viton-tetning, 1-1/2 tomme Størrelse | AA3AYJ 11G095 RVT150V-PP1.5 "1.5 "13.25 "4.5 "11 607 NOK
PLAST-O-MATIC RVT200V-PP omløpsventil, 90 grader. Membran, PTFE-aksel, polypropylen, 2 tommers størrelse | AA3AYK 11G096 RVT200V-PP2"2"15 "5.5 "14 187 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PLAST-O-MATIC RVT075V-PP omløpsventil, 90 grader. Membran, PTFE-skaft, polypropylen, 3/4 tomme Størrelse
7 763 NOK / enhet