Plast-O-Matic PS150EPW11-PV magnetventil brukes til å stenge av ultraren og svært korrosiv væskestrøm. Så lenge en forskjell på 5 psi opprettholdes, tåler den kaustics, syrer, klorløsninger, løsemidler, avionisert vann, natriumløsninger, bryggeridrift og omvendt osmosevann.
Egenskaper:
- Plast-O-Matic PS150EPW11-PV magnetventil har robust termoplastisk konstruksjon for å tolerere korrosjon.
- Den har en patentert Fail-Dry ventilert design for en visuell advarsel om forseglingsfeil.
- Magnetventilen er egnet for sterke mottrykk, som høytrykks kjemiske injeksjoner og regulering av strømmen til sprøytedyser.
- Den har en dynamisk belgbarrieretetning som stopper flyktige utslipp fra å rømme ut i atmosfæren.
- Denne modellen har ingen fuktede metalldeler og en Viton-tetning som tåler væsketemperaturer opp til 140 grader Fahrenheit.
- Den kommer med klasse F spoleisolasjon og har en normalt lukket konfigurasjon.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvordan styrer en magnetventil en ventil?
A. Et magnetfelt produseres av en elektrisk strøm som flyter gjennom spolen. Stemplet tvinges oppover av magnetfeltet og åpner åpningen. Den grunnleggende ideen bak hvordan magnetventiler åpner og lukker er dette.
Sp. Hva får solenoider til å svikte?
A. Spolen vil ikke fungere og kanskje brenne ut hvis feil spenning tilføres. Spolen kan potensielt bli skadet av elektriske overspenninger eller pigger. Spoler som er utbrent eller ikke kan repareres og må skiftes ut.
Spørsmål. Hvordan fikser du et solenoidproblem?
A.
- Kontroller at strømforsyningen er tilstrekkelig og at spolen kan avgi varme.
- Bytt spolen og aldri slå den på når den ikke er festet til ventilen.
- Inspiser innsiden for fuktighet og fyll på etter behov.
- Sammen med å erstatte eventuelle bøyde eller ødelagte armaturer, sørg for at ventilen din er kompatibel med media.