Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PLAST-O-MATIC PS075EPW11-PV magnetventil, 2-veis, 3/4 tommers størrelse, normalt lukket, PVC | AA3GFN 11K466

PLAST-O-MATIC PS075EPW11-PV magnetventil, 2-veis, 3/4 tommer størrelse, normalt lukket, PVC

På lager
Vare: AA3GFN Modell: PS075EPW11-PVKryssref: 11K466

Få tak i det April 26, Fredag
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
8 914 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil
Body MaterialPVC
Volumkoeffisient7.60
SpoleskapVanntett og støvtett
SpoleisolasjonsklasseF
Elektriske tilkoblinger1/2 "kanal
Hz60
Maks. Væsketemp.140 Grader F
Min. Differensial for driftstrykk5 psi
NEMA-vurdering4X
Operasjonpilot Operated
Åpning Dia.63 / 64 "
Total høyde7 5 / 16 "
Total lengde4"
Samlet bredde4"
Rørstørrelse3 / 4 "
Trygt arbeidsvanntrykk140 psi
Forsegl materialeEPDM
VentilkonfigurasjonNormalt stengt
Ventildesign3-veis / 2-posisjon
Spenning120 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.41
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8481809005
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeBody MaterialVolumkoeffisientRørstørrelseForsegl materialeSakMaks. Væsketemp.Åpning Dia.Pris
PLAST-O-MATIC PS050VW11-PV magnetventil, 2-veis, 1/2 tomme størrelse, normalt lukket, PVC | AA3GFK 11K463 PS050VW11-PV3.5 "PVC5.201 / 2 "VitonMagnetventil140 Grader F63 / 64 "8 706 NOK
PLAST-O-MATIC PS050EPW11-PV magnetventil, 2-veis, 1/2 tomme størrelse, normalt lukket, PVC | AA3GFL 11K464 PS050EPW11-PV3.5 "PVC5.201 / 2 "EPDMMagnetventil140 Grader F63 / 64 "8 419 NOK
PLAST-O-MATIC PS075VW11-PV magnetventil, 2-veis, 3/4 tommers størrelse, normalt lukket, PVC | AA3GFM 11K465 PS075VW11-PV4"PVC7.603 / 4 "VitonMagnetventil140 Grader F63 / 64 "9 188 NOK
PLAST-O-MATIC PS100VW11-PV magnetventil, 2-veis, 1 tommers størrelse, normalt lukket, PVC | AA3GFP 11K467 PS100VW11-PV4"PVC9.501"VitonMagnetventil140 Grader F63 / 64 "9 437 NOK
PLAST-O-MATIC PS100EPW11-PV magnetventil, 2-veis, 1 tommers størrelse, normalt lukket, PVC | AA3GFQ 11K468 PS100EPW11-PV4"PVC9.501"EPDMMagnetventil140 Grader F63 / 64 "10 224 NOK
PLAST-O-MATIC PS150VW11-PV magnetventil, 2-veis, 1-1/2 tomme størrelse, normalt lukket, PVC | AA3GFR 11K469 PS150VW11-PV6"PVC28.001.5 "VitonMagnetventil140 Grader F1-15 / 16 "13 295 NOK
PLAST-O-MATIC PS150EPW11-PV magnetventil, 2-veis, 1-1/2 tomme størrelse, normalt lukket, PVC | AA3GFT 11K470 PS150EPW11-PV6"PVC28.001.5 "EPDMMagnetventil140 Grader F1-15 / 16 "13 201 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PLAST-O-MATIC PS075EPW11-PV magnetventil, 2-veis, 3/4 tommer størrelse, normalt lukket, PVC
8 914 NOK / enhet