Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PLAST-O-MATIC PRS-T-PP trykkregulator, stabilisator, polypropylen | AA3AXG 11G070

PLAST-O-MATIC PRS-T-PP trykkregulator, stabilisator, polypropylen

På lager
Vare: AA3AXG Modell: PRS-T-PPKryssref.: 11G070

Få tak i det April 26, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 245 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakProporsjonal kontroller
Body Materialpolypropylen
TilkoblingstypeMNPT
Høyde5.875 "
Innløpsstørrelse1 / 2 "
Lengde2"
Maks. Press150 psi
Maks. Temp.140 Grader F
Størrelse på uttak3 / 8 "
Trykkjusteringsområde5 til 100 psi
Forsegl materialeViton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.28
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialHøydeSakPris
PLAST-O-MATIC PRS-T-PV trykkregulator, stabilisator, PVC | AA3AXF 11G069 PRS-T-PVPVC5"Proporsjonal kontroller4 005 NOK
PLAST-O-MATIC PRS-T-PF trykkregulator, stabilisator, PVDF | CD4HRA PRS-T-PF--Trykkregulator-
RFQ
PLAST-O-MATIC PRS-T-TF trykkregulator, stabilisator | CD4HRB PRS-T-TF--Trykkregulator-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PLAST-O-MATIC PRS-T-PP trykkregulator, stabilisator, polypropylen
4 245 NOK / enhet