Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PLAST-O-MATIC PRHM075V-PP trykkregulator, fjær, PVC-tetning, polypropylen, 3/4 tommers størrelse | AA3AXT 11G080

PLAST-O-MATIC PRHM075V-PP trykkregulator, fjær, PVC-tetning, polypropylen, 3/4 tommers størrelse

På lager
Vare: AA3AXT Modell: PRHM075V-PPKryssref.: 11G080

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
10 850 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkregulator
Body Materialpolypropylen
TilkoblingstypeFNPT
Høyde13 13 / 16 "
Innløpsstørrelse3 / 4 "
Lengde5.5 "
Maks. Press150 psi
Maks. Temp.180 Grader F
Størrelse på uttak3 / 4 "
Trykkjusteringsområde5 til 125 psi
Forsegl materialeViton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.36
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)36.58
Skipets bredde (cm)18.54
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialHøydeInnløpsstørrelseLengdeMaks. Temp.Størrelse på uttakTrykkjusteringsområdePris
PLAST-O-MATIC PRHM050V-PV trykkregulator, fjær, PVC, 1/2 tomme Størrelse | AA3AXJ 11G072 PRHM050V-PVStøpt PVC8.75 "1 / 2 "3 13 / 16 "140 Grader F1 / 2 "5 til 125 psi6 419 NOK
PLAST-O-MATIC PRHM075V-PV trykkregulator, fjær, PVC, 3/4 tommers størrelse | AA3AXK 11G073 PRHM075V-PVStøpt PVC10.125 "3 / 4 "5.5 "140 Grader F3 / 4 "5 til 125 psi8 725 NOK
PLAST-O-MATIC PRHM100V-PV trykkregulator, fjær, PVC, 1 tommers størrelse | AA3AXL 11G074 PRHM100V-PVStøpt PVC10.125 "1"5.5 "140 Grader F1"5 til 125 psi10 328 NOK
PLAST-O-MATIC PRHM150V-PV trykkregulator, fjær, PVC, 1-1/2 tomme Størrelse | AA3AXM 11G075 PRHM150V-PVStøpt PVC11 15 / 16 "1.5 "5"140 Grader F1.5 "5 til 125 psi11 938 NOK
PLAST-O-MATIC PRHM200V-PV trykkregulator, fjær, PVC, 2 tommers størrelse | AA3AXN 11G076 PRHM200V-PVMaskinert PVC11 15 / 16 "2"7"140 Grader F2"5 til 125 psi15 209 NOK
PLAST-O-MATIC PRHM050V-PP trykkregulator, fjær, PVC-tetning, polypropylen, 1/2 tomme Størrelse | AA3AXR 11G079 PRHM050V-PPpolypropylen8.625 "1 / 2 "3 13 / 16 "180 Grader F1 / 2 "5 til 125 psi8 062 NOK
PLAST-O-MATIC PRHM100V-PP trykkregulator, fjær, PVC-tetning, polypropylen, 1 tommers størrelse | AA3AXU 11G081 PRHM100V-PPpolypropylen13 13 / 16 "1"5.5 "180 Grader F1"5 til 125 psi12 660 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PLAST-O-MATIC PRHM075V-PP trykkregulator, fjær, PVC-tetning, polypropylen, 3/4 tommers størrelse
10 850 NOK / enhet