PLAST-O-MATIC PRAM200V-PV trykkregulator, luftstyrt, PVC, 2 tommers størrelse | AA3AWW 11G060

PLAST-O-MATIC PRAM200V-PV trykkregulator, luftstyrt, PVC, 2 tommers størrelse

På lager
Vare: AA3AWW Modell: PRAM200V-PVKryssref.: 11G060

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 793 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftbelastet trykkregulator
Body MaterialPVC
TilkoblingstypeFNPT
Høyde12.75 "
Innløpsstørrelse2"
Lengde7"
Maks. Press150 psi
Maks. Temp.140 Grader F
Størrelse på uttak2"
Trykkjusteringsområde5 til 125 psi
Forsegl materialeViton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.35
Skipets høyde (cm)19.3
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)30.73
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
PLAST-O-MATIC PRAM075V-PV trykkregulator, luftstyrt, PVC-tetning, PVC, 3/4 tommers størrelse | CD4HPP PRAM075V-PVPilotstyrt trykkregulator-
RFQ
PLAST-O-MATIC PRAM075EP-PV trykkregulator, luftstyrt, EPDM-tetning, PVC, 3/4 tommers størrelse | CD4HPQ PRAM075EP-PVPilotstyrt trykkregulator-
RFQ
PLAST-O-MATIC PRAM100V-PV trykkregulator, luftstyrt, PVC-tetning, PVC, 1 tommers størrelse | CD4HPR PRAM100V-PVPilotstyrt trykkregulator-
RFQ
PLAST-O-MATIC PRAM100EP-PV trykkregulator, luftstyrt, EPDM-tetning, PVC, 1-tommers størrelse | CD4HPT PRAM100EP-PVPilotstyrt trykkregulator-
RFQ
PLAST-O-MATIC PRAM150V-PV trykkregulator, luftstyrt, PVC-tetning, PVC, 1-1/2 tommers størrelse | CD4HPU PRAM150V-PVPilotstyrt trykkregulator-
RFQ
PLAST-O-MATIC PRAM150EP-PV trykkregulator, luftstyrt, EPDM-tetning, PVC, 1-1/2 tommers størrelse | CD4HPV PRAM150EP-PVPilotstyrt trykkregulator-
RFQ
PLAST-O-MATIC PRAM200EP-PV trykkregulator, luftstyrt, EPDM-tetning, PVC, 2-tommers størrelse | CD4HPW PRAM200EP-PVPilotstyrt trykkregulator-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PLAST-O-MATIC PRAM200V-PV trykkregulator, luftstyrt, PVC, 2 tommers størrelse
12 793 NOK / enhet