Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PLAST-O-MATIC PRA075V-PP Pressure Regulator, 3/4 Inch Size, 5 To 125 psi | AA3AXA 11G064

PLAST-O-MATIC PRA075V-PP trykkregulator, 3/4 tommers størrelse, 5 til 125 psi

På lager
Vare: AA3AXA Modell: PRA075V-PPKryssref.: 11G064

Få tak i det April 26, Fredag
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
8 096 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPilotstyrt trykkregulator
Body Materialpolypropylen
TilkoblingstypeFNPT
Høyde8 5 / 16 "
Innløpsstørrelse3 / 4 "
Lengde4.5 "
Maks. Press150 psi
Maks. Temp.180 Grader F
Størrelse på uttak3 / 4 "
Trykkjusteringsområde5 til 125 psi
Forsegl materialeViton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)30.99
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialHøydeInnløpsstørrelseLengdeMaks. Temp.Størrelse på uttakPris
PLAST-O-MATIC PRA025V-PV trykkregulator, luftstyrt, PVC, 1/4 tomme Størrelse | AA3AWQ 11G055 PRA025V-PVPVC4 1 / 16 "1 / 4 "2"140 Grader F1 / 4 "4 346 NOK
PLAST-O-MATIC PRA050V-PV trykkregulator, luftstyrt, PVC, 1/2 tomme Størrelse | AA3AWR 11G056 PRA050V-PVPVC6.187 "1 / 2 "2.5 "140 Grader F1 / 2 "4 926 NOK
PLAST-O-MATIC PRA075V-PV trykkregulator, 3/4 tommers størrelse, 5 til 125 psi | AA3AWT 11G057 PRA075V-PVPVC8 5 / 16 "3 / 4 "4.5 "140 Grader F3 / 4 "7 670 NOK
PLAST-O-MATIC PRA100V-PV trykkregulator, 1 tomme størrelse, 5 til 125 psi | AA3AWU 11G058 PRA100V-PVPVC8.375 "1"4.5 "140 Grader F1"8 451 NOK
PLAST-O-MATIC PRA150V-PV trykkregulator, 1-1/2 tomme størrelse, 5 til 125 psi | AA3AWV 11G059 PRA150V-PVPVC9 9 / 16 "1.5 "5"140 Grader F1.5 "10 261 NOK
PLAST-O-MATIC PRA300V-PV trykkregulator, luftstyrt, PVC, 3 tommers størrelse | AA3AWX 11G061 PRA300V-PVPVC15.625 "3"8"140 Grader F3"19 623 NOK
PLAST-O-MATIC PRA025V-PP trykkregulator, luftstyrt, PVC-tetning, polypropylen, 1/4 tommers størrelse | AA3AWY 11G062 PRA025V-PPpolypropylen4 1 / 16 "1 / 4 "2"180 Grader F1 / 4 "4 626 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PLAST-O-MATIC PRA075V-PP trykkregulator, 3/4 tommers størrelse, 5 til 125 psi
8 096 NOK / enhet