Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PLAST-O-MATIC CKS300VT-NC-PV tilbakeslagsventil, gjenget tilkobling, PVC, 3 tommers størrelse | AA2VQV 11D194

PLAST-O-MATIC CKS300VT-NC-PV tilbakeslagsventil, gjenget tilkobling, PVC, 3 tommers størrelse

På lager
Vare: AA2VQV Modell: CKS300VT-NC-PVKryssreferanse: 11D194

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
9 539 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSjekk Valve
Lue til innløpssenter3-18 / 32 "
TilkoblingstypeFNPT
Sprekktrykk1.0 til 1.5 psi
Lengde9.875 "
MaterialePVC
Maks. Temp.140 Grader F
MonteringsposisjonNoen
Total høyde9 29 / 32 "
Forsegl materialeViton
SetematerialeViton
Størrelse3"
FjærmaterialePFA-innkapslet
Bredde5.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.8
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)36.07
Skipets bredde (cm)18.8
HS kode8481309000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialeMaks. Temp.Total høydeStørrelseBreddePris
PLAST-O-MATIC CKS150VT-NC-PV tilbakeslagsventil, gjenget tilkobling, PVC, 1-1/2 tommers størrelse | AA2VQT 11D192 CKS150VT-NC-PV7.375 "PVC140 Grader F7 13 / 32 "1.5 "3.5 "3 617 NOK
PLAST-O-MATIC CKS200VT-NC-PV tilbakeslagsventil, gjenget tilkobling, PVC, 2 tommers størrelse | AA2VQU 11D193 CKS200VT-NC-PV8.375 "PVC140 Grader F8 13 / 32 "2"4 3 / 32 "4 778 NOK
PLAST-O-MATIC CKS150VT-NC-PP tilbakeslagsventil, gjenget PVC-tilkobling, polypropylen, 1-1/2 tommers størrelse | AA2VQW 11D195 CKS150VT-NC-PP7.375 "polypropylen180 Grader F7 13 / 32 "1.5 "3.5 "4 002 NOK
PLAST-O-MATIC CKS200VT-NC-PP tilbakeslagsventil, gjenget PVC-tilkobling, polypropylen, 2 tommers størrelse | AA2VQX 11D196 CKS200VT-NC-PP8.375 "polypropylen180 Grader F8 13 / 32 "2"4 3 / 32 "4 911 NOK
PLAST-O-MATIC CKS300VT-NC-PP tilbakeslagsventil, gjenget PVC-tilkobling, polypropylen, 3 tommers størrelse | AA2VQY 11D197 CKS300VT-NC-PP9.875 "polypropylen180 Grader F9 29 / 32 "3"5.5 "9 337 NOK
PLAST-O-MATIC CKS150EPT-NC-PV tilbakeslagsventil, gjenget EPDM-tilkobling, PVC, 1-1/2 tommers størrelse | CD4HBA CKS150EPT-NC-PV------3 902 NOK
RFQ
PLAST-O-MATIC CKS200EPT-NC-PV tilbakeslagsventil, gjenget EPDM-tilkobling, PVC, 2 tommers størrelse | CD4HBB CKS200EPT-NC-PV------5 225 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PLAST-O-MATIC CKS300VT-NC-PV tilbakeslagsventil, gjenget tilkobling, PVC, 3 tommers størrelse
9 539 NOK / enhet