Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PLAST-O-MATIC CKD050V-PP tilbakeslagsventil, PVC-tetning, polypropylen, 1/2 tomme Størrelse | AA2VRC 11D202

PLAST-O-MATIC CKD050V-PP tilbakeslagsventil, PVC-tetning, polypropylen, 1/2 tomme str.

På lager
Vare: AA2VRC Modell: CKD050V-PPKryssreferanse: 11D202

Få tak i det April 26, Fredag
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
2 335 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSjekk Valve
Lue til innløpssenter5-7 / 16 "
TilkoblingstypeFNPT
Sprekktrykk0.5 psi
Lengde2.593
Materialepolypropylen
Maks. Temp.180 Grader F
MonteringsposisjonNoen
Total høyde1.5 "
Forsegl materialeViton
SetematerialeViton
Størrelse1 / 2 "
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8481309000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialeMaks. Temp.Total høydeStørrelseBreddePris
PLAST-O-MATIC CKD025V-PV tilbakeslagsventil, PVC, 1/4 tomme Størrelse | AA2VQZ 11D198 CKD025V-PV2 23 / 32 "PVC140 Grader F1 3 / 32 "1 / 4 "1 3 / 32 "1 733 NOK
PLAST-O-MATIC CKD050V-PV tilbakeslagsventil, PVC, 1/2 tomme Størrelse | AA2VRA 11D199 CKD050V-PV2.593PVC140 Grader F1.5 "1 / 2 "1.5 "2 051 NOK
PLAST-O-MATIC CKD025V-PP tilbakeslagsventil, PVC-tetning, polypropylen, 1/4 tomme Størrelse | AA2VRB 11D201 CKD025V-PP2 23 / 32 "polypropylen180 Grader F1 3 / 32 "1 / 4 "1 3 / 32 "2 165 NOK
PLAST-O-MATIC CKD025EP-PV tilbakeslagsventil, EPDM-tetning, PVC, 1/4 tomme Størrelse | CD4HCD CKD025EP-PV------1 830 NOK
RFQ
PLAST-O-MATIC CKD050EP-PV tilbakeslagsventil, EPDM-tetning, PVC, 1/2 tomme Størrelse | CD4HCE CKD050EP-PV------2 084 NOK
RFQ
PLAST-O-MATIC CKD025EP-PP tilbakeslagsventil, EPDM-tetning, polypropylen, 1/4 tomme Størrelse | CD4HCF CKD025EP-PP------2 271 NOK
RFQ
PLAST-O-MATIC CKD050EP-PP tilbakeslagsventil, EPDM-tetning, polypropylen, 1/2 tomme Størrelse | CD4HCG CKD050EP-PP------2 565 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PLAST-O-MATIC CKD050V-PP tilbakeslagsventil, PVC-tetning, polypropylen, 1/2 tomme str.
2 335 NOK / enhet