Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PLAST-O-MATIC BSDAM050T-NC-PV Automatisk stengeventil, gjenget tetning, PVC, 1/2 tomme Størrelse | AA3GGT 11K495

PLAST-O-MATIC BSDAM050T-NC-PV automatisk avstengningsventil, gjenget tetning, PVC, 1/2 tomme str.

På lager
Vare: AA3GGT Modell: BSDAM050T-NC-PVKryssref: 11K495
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
5 982 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStengeventil
Omgivelsestemp. Område32 grader til 180 grader F
Body MaterialPVC / PTFE
Volumkoeffisient3.4
TilkoblingFNPT
MembranmaterialePTFE
Væsketemp. Område32 grader til 140 grader F
Lengde2.5 "
Maks. Press100 psi
Rørstørrelse1 / 2 "
Forsegl materialePTFE
VentildesignNormalt stengt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8481809040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVolumkoeffisientLengdeRørstørrelsePris
PLAST-O-MATIC BSDAM100T-NC-PV Automatisk stengeventil, gjenget tetning, PVC, 1 tommers størrelse | AA3GGV 11K497 BSDAM100T-NC-PV6.33.5 "1"7 273 NOK
PLAST-O-MATIC BSDAM050T-NC-PP Automatisk stengeventil, gjenget tetning, polypropylen, 1/2 tomme Størrelse | AA3GGY 11K501 BSDAM050T-NC-PP3.42.5 "1 / 2 "7 108 NOK
PLAST-O-MATIC BSDAM050T-NC-CP Automatisk stengeventil, gjengetetning, CPVC, 1/2 tomme Størrelse | CD4JDH BSDAM050T-NC-CP---7 844 NOK
RFQ
PLAST-O-MATIC BSDAM100T-NC-CP Automatisk stengeventil, gjenget tetning, CPVC, 1 tommers størrelse | CD4JDK BSDAM100T-NC-CP---11 078 NOK
RFQ
PLAST-O-MATIC BSDAM100T-NC-PP Automatisk stengeventil, gjenget tetning, polypropylen, 1 tommers størrelse | CD4JDM BSDAM100T-NC-PP---8 178 NOK
RFQ
PLAST-O-MATIC BSDAM050T-NC-PF Automatisk stengeventil, gjenget tetning, PVDF, 1/2 tomme Størrelse | CD4JDV BSDAM050T-NC-PF---11 412 NOK
RFQ
PLAST-O-MATIC BSDAM100T-NC-PF Automatisk stengeventil, gjengetetning, PVDF, 1 tommers størrelse | CD4JDX BSDAM100T-NC-PF---16 985 NOK
RFQ

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PLAST-O-MATIC BSDAM050T-NC-PV automatisk avstengningsventil, gjenget tetning, PVC, 1/2 tomme str.
5 982 NOK / enhet