Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PLAST-O-MATIC 6470W-ASM-240/60 magnetspole, 240V, 60 Hz | AA3GGL 11K487

PLAST-O-MATIC 6470W-ASM-240/60 magnetspole, 240V, 60 Hz

På lager
Vare: AA3GGL Modell: 6470W-ASM-240/60Kryssref: 11K487
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
2 673 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventilspole
SpoleskapKoblingsboks til generelt formål
SpoleisolasjonsklasseF
Elektrisk forbindelse1/2 "NPT-kanal
Holder VA24
Hz60
Inrush VA66
NEMA-vurdering1, 2, 3, 3s, 4, 4x
Spenning240 VAC
Watts11

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8481909085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHzSpenningWattsPris
PLAST-O-MATIC 7458W-ASM-024/60 magnetspole, 24V, 60 Hz | AA3GGJ 11K485 7458W-ASM-024/606024 VAC112 520 NOK
PLAST-O-MATIC 6470W-ASM-120/60 magnetspole, 120V, 60 Hz | AA3GGK 11K486 6470W-ASM-120/6050/60110 / 120 VAC112 561 NOK
PLAST-O-MATIC 6965W-ASM-230/50 magnetventilspole, 230/220V, 60/50 Hz, 11W | AA3GGM 11K488 6965W-ASM-230/5050/60220 / 230 VAC112 673 NOK
PLAST-O-MATIC 6966W-ASM-024/DC magnetventilspole, 24V DC, 17W | AA3GGN 11K489 6966W-ASM-024 / DCDC24 VDC172 561 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PLAST-O-MATIC 6470W-ASM-240/60 magnetspole, 240V, 60 Hz
2 673 NOK / enhet