Sak | Sump/batteri-backup-kombinasjonssystem |
12VDC batterilader | 13 Amps |
amps | 4 |
Basismateriale | Ikke-etsende Polypro. Sil (Primær) ABS (Sekundær) |
Ledningslengde | 10 (Primær); 7 1/2 (sekundær) |
Utslipp PT | 1-1 / 2 tommer |
Duty | Kontinuerlig (Primær); Intermitterende (sekundær) |
GPH of Water @ 0 Ft. av Head | 3900 (Primær); 4000 (sekundær) |
GPH of Water @ 10 Ft. av Head | 3000 (Primær); 2400 (sekundær) |
GPH of Water @ 15 Ft. av Head | 2520 (Primær) 600 (Sekundær) |
GPH of Water @ 5 Ft. av Head | 3540 (Primær); 3100 (sekundær) |
Høyde | 22.25 " |
bolig | Støpejern rustfritt stål (primær); ABS (sekundær) |
Housing Material | Støpejern rustfritt stål (primær); ABS (sekundær) |
HP | 1/3 |
Pumpehjulsmateriale | Polykarbonitt |
Lengde | 11 " |
Maks. Dia. Tørrstoffer | 1/8 |
Maks. Strømme | 4000 |
Maks. Hode | 17 |
Maks. Væske Temp. | 104 Grader F |
Maks. Temp. | 104 F |
Mekanisk sel | god |
Min. Sump Pit Dia. | 11 inn. |
Motor Type | PSC (Primær); Børstetype DC (sekundær) |
Off Point | 10 sekunder etter at flottøren faller, som normalt tømmer gropen (Primær) 30 sekunder (Sekundær) |
Perfekt | 9 1/2 (Primær); 11 1/2 (sekundær) |
Aksemateriale | Rustfritt stål |
Akseltetning | Dual Carbon Ceramic (Primær); Rulon (sekundær) |
Bytt Type | Automatisk dobbel flyte i bur |
Topp materiale | Støpejern (primær); ABS (sekundær) |
Spenning | 115 |
Bredde | 10 " |