Sak | Sump/batteri-backup-kombinasjonssystem |
12VDC batterilader | 1.6 Amps |
amps | 3.8 |
Basismateriale | Forkromet stål (primær); ABS (sekundær) |
Ledningslengde | 10 (Primær); 7 1/2 (sekundær) |
Utslipp PT | 1-1 / 2 tommer |
Duty | Kontinuerlig (Primær); Intermitterende (sekundær) |
GPH of Water @ 0 Ft. av Head | 4100 (Primær); 2500 (sekundær) |
GPH of Water @ 10 Ft. av Head | 2770 (Primær); 1730 (sekundær) |
GPH of Water @ 15 Ft. av Head | 2580 (Primær) 150 (Sekundær) |
GPH of Water @ 5 Ft. av Head | 3000 (Primær); 1420 (sekundær) |
Høyde | 22.25 " |
bolig | Støpejern, Støpt aluminium (primær); ABS (sekundær) |
Housing Material | Støpejern, Støpt aluminium (primær); ABS (sekundær) |
HP | 1/3 |
Pumpehjulsmateriale | Støpejern (primær); ABS (sekundær) |
Lengde | 11 " |
Maks. Dia. Tørrstoffer | 3/16 |
Maks. Strømme | 2500 |
Maks. Hode | 16 |
Maks. Væske Temp. | 104 Grader F |
Maks. Temp. | 104 F |
Mekanisk sel | god |
Min. Sump Pit Dia. | 11 inn. |
Motor Type | PSC (Primær) Børstetype DC (Sekundær) |
Off Point | 10 sekunder etter at flottøren faller, som normalt tømmer gropen (Primær) 30 sekunder (Sekundær) |
Perfekt | 9 1/4 (Primær); 11 1/4 (sekundær) |
Aksemateriale | Rustfritt stål |
Akseltetning | Dual Carbon Ceramic (Primær); Rulon (sekundær) |
Bytt Type | Automatisk dobbel flyte i bur |
Topp materiale | Støpt aluminium (primær); ABS (sekundær) |
Spenning | 115 |
Bredde | 8.875 " |